Chiavi CROW-RING

Codice art.: 02191027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02191027
EAN / GTIN 4018754103362
Codice del produttore 02191027
Numero-L L60010 4736

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 15 mm
  • Lunghezza [mm]: 57,1 mm
  • S: 29,3 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Peso: 92 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 27 3) mm
  • Larghezza mm (b): 42,1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello