Chiavi a tubo snodate

Codice art.: 02180012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02180012
EAN / GTIN 4018754138852
Codice del produttore 02180012
Numero-L L60010 4735

Descrizione

Descrizione:

  • extralunghi
  • Per candelette di difficile accesso
  • attacco quadro interno da 3/8″
  • 10 mm, ad es. Per Renault, VW/Audi TDI
  • 12 mm, ad esempio per BMW, Mercedes-Benz (201, 202 con tecnologia a quattro valvole), Ford, Opel,

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 140 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 138 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 12 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello