Calibro a corsoio ss chr. un punto-revo. =2mm 1/50 150x40mm

Codice art.: 0217501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0217501
EAN / GTIN 4029713200558
Codice del produttore 0217501
Numero-L L40510 1937

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Scala cromata satinata
  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Punti trasversali interni
  • Una rotazione del puntatore con 0217 = 2 mm con 0218 = 1 mm
  • Misurazione a quattro vie

Descrizione:

Calibro in acciaio inossidabile, scala cromata opaca, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, con punte a croce, 1 rotazione della lancetta = 2mm, misurazione a 4 cifre, lettura 0,02mm. Imballaggio: caso di plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,02 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello