• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a bussola

Codice art.: 02111032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02111032
EAN / GTIN 4018754164837
Codice del produttore 02111032
Numero-L L60010 3937

Descrizione

Descrizione:

  • Per rimuovere e installare il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'olio durante la sostituzione dell'elemento del filtro dell'olio

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 43 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Unità quadrata [pollici]: 3/8 ″
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Tipo: z. Ad es. Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Peso: 130 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 32 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello