Bussole a snodo

Codice art.: 02070010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 02070010
    EAN / GTIN 4018754002726
    Codice del produttore 02070010
    Numero-L L60010 857

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per viti TORX® esterne
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • d1: 13,8 mm
    • d2: 19 mm
    • Lunghezza [mm]: 44 mm
    • Profilo di uscita: TORX®
    • Dimensione Profilo di uscita: E10
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
    • Peso: 61 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello