Esecuzione:
- Lettura senza parallasse
- Doppia guida prisma con eccellenti caratteristiche di scorrimento
- Acciaio inossidabile
- Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- ISO 13385
- Vite di bloccaggio bassa
- Punti trasversali interni
- Misurazione a quattro vie
- Include tabella filettature
Descrizione:
Calibro tascabile con lettura senza parallasse e doppia guida prismatica, in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura 0,05mm e 1/128 di pollice, con vite di bloccaggio nella parte inferiore, con punti a croce, permette una misurazione quadrupla, incl. tabella dei filetti sul retro, il calibro di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Calibro di profondità: Rettangolare
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 150
- Limite di errore (mm): 0,05 mm
- Limite di errore (µm): 50 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650