Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 02021014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 02021014
    EAN / GTIN 4018754109180
    Codice del produttore 02021014
    Numero-L L60010 2098

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per viti di trasmissione scanalate esterne
    • lungo
    • forato in profondità
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • d1: 16 mm
    • d2: 17,3 mm
    • d3: 10,4 mm
    • Lunghezza [mm]: 54 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
    • Dimensione Profilo di uscita: 14
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
    • t2: 42,5 mm
    • Peso: 63 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello