Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 02021012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02021012
EAN / GTIN 4018754109173
Codice del produttore 02021012
Numero-L L60010 4732

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • lungo
  • forato in profondità
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Lunghezza [mm]: 54 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 12
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Peso: 52 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello