Pinza universale tipo forte isolati ad immersione, collaudati VDE cromata 200 mm

Codice art.: 02 07 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 02 07 200
    EAN / GTIN 4003773022299
    Codice del produttore 02 07 200
    Numero-L L70010 150

    Descrizione

    Descrizione:

    • 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
    • con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
    • lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
    • taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
    • taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
    • con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
    • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,8 mm
    • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm
    • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 13,0 mm
    • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: 25,0 mm²
    • Testato VDE: sì
    • cromato
    • isolati per immersione, testati VDE
    • Tagliente con smusso

    Norma:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello