Esecuzione:
- Funzionamento regolare grazie alla superficie guida lappata due volte
- Acciaio inossidabile
- Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- ISO 13385
- Punti trasversali interni
- Scala Master bassa
- Misurazione a quattro vie
- Include tabella filettature
Descrizione:
Calibro tascabile SOFT-SLIDE con vite di bloccaggio, particolarmente scorrevole, in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura di 0,05 mm e 1/128 di pollice, con punte a croce. La graduazione principale è abbassata. Misura a 4 pieghe possibile, incl. tabella di filettatura sul retro, il misuratore di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Calibro di profondità: Rettangolare
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 150
- Limite di errore (mm): 0,05 mm
- Limite di errore (µm): 50 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650