Descrizione:
Campo di misura: 25 mm
Cassa: metallica
Gambo di fissaggio: inox
Asta di misura: inox
Unità: mm/in
Numero di tasti: 3
Risoluzione: 0,01 mm
Grado di protezione: IP54
Forza di misura: 0,65 ÷ 1,15 N
Errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (MPEe, asta in entrata): 10 ± 1 digit µm
Errore d’indicazione su una corsa di misura parziale (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Ripetibilità dell'errore d'indicazione (MPEr): 2 µm
Norma:
Dimensioni: EN ISO 463
Prestazioni: norma del costruttore
Dimensioni:
Filettatura contatti: M2,5
Gambo di fissaggio: Ø 8 mm
Quadrante, Ø: 60 mm
Compreso nella fornitura:
Comparatore con contatto a sfera Ø 3 mm montato
Rapporto di controllo
Manuale di avvio rapido