Pinza tascabile ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Codice art.: 0189501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0189501
EAN / GTIN 4029713200442
Codice del produttore 0189501

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • ISO 13385
  • Punti trasversali interni
  • Scala Master bassa
  • Misurazione a quattro vie
  • Include tabella filettature

Descrizione:

Calibro tascabile in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura 0,05mm e 1/128 di pollice, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, con punti a croce, graduazione principale abbassata, permette una misurazione a 4 pieghe, incl. tabella di filettatura sul retro, il calibro di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello