Pinza tascabile ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Codice art.: 0185501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0185501
    EAN / GTIN 4029713200428
    Codice del produttore 0185501

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Acciaio inossidabile
    • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
    • ISO 13385
    • Punti trasversali interni
    • Scala Master bassa
    • Misurazione a quattro vie
    • Include tabella filettature

    Descrizione:

    Calibro tascabile in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura 0,05mm e 1/128 di pollice, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, con punti a croce, graduazione principale abbassata, permette una misurazione a 4 pieghe, incl. tabella di filettatura sul retro, il calibro di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Calibro di profondità: Rettangolare
    • Lettura: 0,05 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 150
    • Limite di errore (mm): 0,05 mm
    • Limite di errore (µm): 50 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello