Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- Vite di bloccaggio
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Calibro tascabile per mancini, in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura 0,05mm e 1/128 di pollice, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, con punti a croce, graduazione principale abbassata, permette una misurazione a 4 pieghe, incl. tabella di filettatura sul retro, il calibro di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Calibro di profondità: Rettangolare
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 150
- Limite di errore (mm): 0,05 mm
- Limite di errore (µm): 50 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
Factory standard