Calibro tascabile in ottone duro con nonio 100 x 20 mm

Codice art.: 0180330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0180330
    EAN / GTIN 4029713026158
    Codice del produttore 0180330

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Realizzato in ottone duro
    • Ganascia a gradini da 5 mm per misurazioni interne
    • Standard di fabbrica

    Descrizione:

    Calibro a manopola in ottone duro con attacco per calibro a foro da 5 mm per misure interne

    Proprietà:

    • Materiale: Ottone
    • Lettura: 0,1 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 100
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 25 mm

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello