Chiavi a bussola

Codice art.: 01640034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01640034
EAN / GTIN 4018754001736
Codice del produttore 01640034
Numero-L L60010 937

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Altezza mm (h): 20 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 15 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Peso: 55 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello