• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussole a snodo

Codice art.: 01541034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01541034
EAN / GTIN 4018754146772
Codice del produttore 01541034
Numero-L L60010 2260

Descrizione

Descrizione:

  • Design extra corto
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Lunghezza [mm]: 37,5 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Peso: 25 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello