Bussole a snodo

Codice art.: 01541024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01541024
EAN / GTIN 4018754150243
Codice del produttore 01541024
Numero-L L60010 3361

Descrizione

Descrizione:

  • Design extra corto
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Lunghezza [mm]: 34 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Peso: 19 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello