Bussole a snodo

Codice art.: 01540032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 01540032
    EAN / GTIN 4018754001637
    Codice del produttore 01540032
    Numero-L L60010 802

    Descrizione

    Descrizione:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • d1: 17,3 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 12 mm
    • Lunghezza [mm]: 41,5 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
    • t1: 11,1 mm
    • t2: 16,5 mm
    • Peso: 27 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/2 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello