Bussole a snodo

Codice art.: 01540018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01540018
EAN / GTIN 4018754173587
Codice del produttore 01540018
Numero-L L60010 3216

Descrizione

Descrizione:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 11 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Lunghezza [mm]: 32 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 19 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/32 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello