Chiavi CROW-RING

Codice art.: 01490032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01490032
EAN / GTIN 4018754001477
Codice del produttore 01490032
Numero-L L60010 152

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 14 mm
  • Lunghezza [mm]: 30,5 mm
  • S: 15,7 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Peso: 19 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/2 ″
  • Larghezza mm (b): 20,6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello