• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a bussola INHEX

Codice art.: 01450016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01450016
EAN / GTIN 4018754126958
Codice del produttore 01450016
Numero-L L60010 1149

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a esagono cavo
  • DIN 7422
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Esagono di uscita esterno (pollici): 1/4″
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • Peso: 24 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello