• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a bussola

Codice art.: 01410020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01410020
EAN / GTIN 4018754001262
Codice del produttore 01410020
Numero-L L60010 5688

Descrizione

Descrizione:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORI DI PROVA)
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Lunghezza [mm]: 23 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Peso: 12 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello