Chiavi a bussola

Codice art.: 01240055
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01240055
EAN / GTIN 4018754000920
Codice del produttore 01240055
Numero-L L60010 273

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M.
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 8,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Peso: 16 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 5,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello