Chiavi CROW-FOOT

Codice art.: 01200008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01200008
EAN / GTIN 4018754149117
Codice del produttore 01200008
Numero-L L60010 2451

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 6,3 mm
  • Lunghezza [mm]: 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • Peso: 19 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 8 mm
  • Larghezza mm (b): 19,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello