TKHS 315 M - 3,1 WNB Sega circolare da banco

Codice art.: 0103153100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0103153100
EAN / GTIN 4003665403403
Codice del produttore 0103153100

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Sega circolare da banco precisa e potente, versione professionale: pronta velocemente per ogni tipo di impiego
  • Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
  • Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
  • Guida per tagli obliqui con battuta d'arresto, utilizzabile anche come slitta di spinta
  • Stabile guida per tagli paralleli con bloccaggio rapido
  • Lama ad altezza regolabile in continuo
  • Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
  • Robusta struttura in lamiera d’acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
  • Prolunga richiudibile del piano tavolo
  • Telaio e motore premontati

    Dotazione
  • Lama in metallo duro con dente alternato (24 denti), Carrello dotato di maniglie, Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Prolunga piano tavolo (600 x 800 mm), Dispositivo di aspirazione trucioli, Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Dimensioni: 1700 x 700 x 1000 mm
  • Altezza di lavoro: 850 mm
  • Peso: 75 kg
  • N. giri max. a vuoto: 2990 /min
  • Superficie di appoggio max.: 800 x 600 mm
  • Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui: 250 mm
  • Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli: 340 mm
  • Altezza max. di taglio 90° / 45°: 85 / 53 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 4 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 3100 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Lama: 315 x 30 mm
  • Inclinazione lama: 0 - 45 °
  • Livello di pressione acustica: 97 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 106 dB(A)
  • Velocità di taglio: 50 m/s
  • Altezza di taglio: 0 - 85 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori