Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 01021007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 01021007
    EAN / GTIN 4018754170852
    Codice del produttore 01021007
    Numero-L L60010 3953

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per viti di trasmissione scanalate esterne
    • perforate lunghe e profonde
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • d1: 8,6 mm
    • d2: 10,7 mm
    • d3: 5 mm
    • Lunghezza [mm]: 50,8 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
    • Dimensione Profilo di uscita: 7
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
    • t1: 6 mm
    • t2: 42,8 mm
    • Peso: 18 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/32 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello