Inserto chiave a bussola da 6,3 mm (1/4 ″) SW.3.2 mm L.50 mm

Codice art.: 01020032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01020032
EAN / GTIN 4018754286225
Codice del produttore 01020032
Numero-L L60010 6205

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 37,5 mm
  • Peso: 12 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 3,2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello