Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 01011014
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01011014
EAN / GTIN 4018754170845
Codice del produttore 01011014
Numero-L L60010 3225
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 15,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lunghezza [mm]: 25 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 14
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 10,7 mm
  • t2: 14,1 mm
  • Peso: 24 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello