Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 01011010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01011010
EAN / GTIN 4018754109128
Codice del produttore 01011010
Numero-L L60010 110

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Lunghezza [mm]: 22,2 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 10
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Peso: 12 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello