Chiavi a bussola

Codice art.: 01010003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01010003
EAN / GTIN 4018754194179
Codice del produttore 01010003
Numero-L L60010 4108

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 23 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 15 mm
  • Tipo: BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02
  • Peso: 7 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello