PORTACHIAVI D6 H73 L25

Codice art.: 00760243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00760243
EAN / GTIN 7630041130034
Codice del produttore 00760243
Numero-L L41140 658

Descrizione

Esecuzione:

  • Fissaggio [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 73
  • L [mm]: 25
  • Caratteristiche particolari: Per inserti con Ø 6 mm

Descrizione:

Portatastatore Ø 6, H = 73 mm, L = 25 mm, per tastatori Ø 6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello