CHIAVE A SFERA Ø6 MD Ø5 L25,5

Codice art.: 00760197
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00760197
EAN / GTIN 7630041107821
Codice del produttore 00760197
Numero-L L40620 1150

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: Ø 6
  • Diametro [mm]: 5
  • Lunghezza sonda [mm]: 25,5

Descrizione:

Tastatore Ø 6 a sfera, metallo duro, Ø 5 mm, L = 25,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello