PORTAPULSANTI D6 H22,5

Codice art.: 00760195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00760195
EAN / GTIN 7630041107807
Codice del produttore 00760195
Numero-L L40620 267

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione: Assiale
  • Fissaggio [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Caratteristiche particolari: Per inserti M2,5

Descrizione:

Porta inserti di misura ø 6 mm, assiale, H = 22,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello