• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SET DI ACCESSORI 9 ELEMENTI

Codice art.: 00760186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Numero pezzi 9
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00760186
EAN / GTIN 7630041107746
Codice del produttore 00760186

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristiche particolari: Da utilizzare con la gamma TESA µ-HITE

Descrizione:

Set di 9 elementi

Per:

TESA µ-HITE.

Fornitura:

  • Messeinsatzhalter für versetzte Messungen 1, TESA Nr. 00760187, für Taststab (0° und 8°).
  • Taststab, 8° angewinkelt, TESA Nr. 00760178, gehärteter Stahl.
  • Zylindrischer Taststab,TESA Nr. 00760179, Hartmetall.
  • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 0,9 mm, TESA Nr. 00760180, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
  • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 1,9 mm, TESA Nr. 00760181, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
  • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 2,9 mm, TESA Nr. 00760182, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
  • Messeinsatz mit Messkegel, ⌀ 8 mm, TESA Nr. 00760183, gehärteter Stahl, Halterung M3.
  • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760184, für M3-Einsatz, Halterung M3,
  • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760185, für M2,5-Einsatz, Halterung M3,

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello