CHIAVE A SFERA M3 AC D0,9 L26,6

Codice art.: 00760180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
    Tipo di prodotto Sonda

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00760180
    EAN / GTIN 7630041107685
    Codice del produttore 00760180
    Numero-L L41140 272

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Materiale: Acciaio
    • Fissaggio [mm]: M3
    • Diametro [mm]: 0,9
    • Lunghezza sonda [mm]: 26,6
    • Caratteristiche particolari: Per TESA-HITE, MICRO-HITE e μ-HITE

    Descrizione:

    Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello