Descrizione:
Norma: norma del costruttore
Campo di applicazione: 160 mm
Risoluzione: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / .00005 in
Zero: fisso
Esecuzione: motorizzata
Tavola: granito
Colonna: acciaio temprato
Supporto per testa di misura: ghisa
Tavola: 200 x 300 x 50 mm
Colonna: Ø 50 x 300 mm
Display: touch screen a colori, 84 x 152 mm
Tastiera: retroilluminata
Uscita(e) dati: TLC, USB
Errori max. ammessi:
Coassiale: 1 µm
Decentrata: 2 µm
Ripetibilità:
Coassiale: 0,5 µm
Decentrata: 1 µm
Velocità di spostamento max. ammessa:
Spostamento rapido: 10, 20, 30, 40 mm/s
Tastatura: 5, 10 mm/s
Forza di misura:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Compreso nella fornitura:
µ-HITE
Certificato di taratura SCS
Pedale di start, Jack, 1,8 m
Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE