CHIAVE A SFERA D8 AC D1 L80

Codice art.: 0071684818
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Sonda

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0071684818
    EAN / GTIN 7630041118575
    Codice del produttore 0071684818

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Materiale: Acciaio
    • Fissaggio [mm]: Ø 8
    • Diametro [mm]: 1
    • Lunghezza sonda [mm]: 80

    Descrizione:

    Tastatore Ø 8 a sfera, acciaio, Ø 1 mm, L = 80 mm, con asta regolabile per misure di profondità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello