Perforatore, impugnatura di plastica con punta sferica e impugnatura di plastica 6 mm ()

Codice art.: 00683
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00683
EAN / GTIN 4010995006839
Codice del produttore 00683
Numero-L L60070 804

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per bulinare buchi e fori.
  • Impugnatura: Acetato di cellulosa, rosso trasparente.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro-punteruolo (mm): 6
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 34
  • Lunghezza totale (mm): 185
  • Lunghezza lama visibile (mm): 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello