Piedino di profondità per calibri universali digitali o a quadrante da 150 mm

Codice art.: 00560013
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Basetta per asta di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00560013
EAN / GTIN 7630041106817
Codice del produttore 00560013
Numero-L L41140 268

Descrizione

Esecuzione:

Dimensione A [mm]: 75
Dimensione B [mm]: 6
Dimensione C [mm]: 25,5

Descrizione:

Base per misure di profondità per calibri a corsoio universali digitali o a quadrante da 150 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
  • Caratteristiche: Faccia di misura rettificata
  • Faccia di misura: 75 x 6 x 25,5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello