Calibro a corsoio da officina, con ganasce esterne e regolazione fine, 200 mm, 0,05, mm-in

Codice art.: 00530802
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00530802
EAN / GTIN 7630041147926
Codice del produttore 00530802

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 60
Dimensione B [mm]: 5
Dimensione C [mm]: 30
Dimensione D [mm]: 3,5
Dimensione E [mm]: 17

Descrizione:

Calibro da officina a nonio, con becchi per esterni e regolazione fine, 200 mm, 0,05, mm-in

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 200
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 8
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Risoluzione [in]: 1/128
  • Regolazione fine: Con

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello