Calibro a corsoio da officina, con ganasce esterne, 500 mm, 0,05, mm-in

Codice art.: 00530742
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibro di profondità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00530742
    EAN / GTIN 7630041147896
    Codice del produttore 00530742
    Numero-L 405534 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Errori massimi consentiti:
    L = lunghezza in mm
    Per risoluzione 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Per risoluzione 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimensione A [mm]: 150
    Dimensione B [mm]: 10
    Dimensione C [mm]: 60
    Dimensione D [mm]: 6
    Dimensione E [mm]: 28

    Descrizione:

    Calibro da officina a nonio, con becchi per esterni, 500 mm, 0,05, mm-in

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
    • Unità: mm
    • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
    • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 500
    • Campo di misura [in]: 0 ÷ 20
    • Risoluzione [mm]: 0,05
    • Risoluzione [in]: 1/128
    • Regolazione fine: Senza

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Fornitura:

    Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello