Esecuzione:
Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 10
Dimensione C [mm]: 6
Dimensione D [mm]: 28
Descrizione:
Calibro da officina a nonio, con regolazione fine, 500 mm, 0,05, mm-in
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile temprato
- Unità: mm
- Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
- Campo di misura [mm]: 0 ÷ 500
- Campo di misura [in]: 0 ÷ 20
- Risoluzione [mm]: 0,05
- Risoluzione [in]: 1/128
- Regolazione fine: Con
Norma:
ISO 13385-1:2019
Fornitura:
Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità