Calibro di profondità digitale, 2 ganci fissi, 300 mm, 0,01, mm

Codice art.: 00530447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00530447
EAN / GTIN 7630041106541
Codice del produttore 00530447
Numero-L L41140 414

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 8,5
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 15
Dimensione a [mm]: 27,5
Dimensione b [mm]: 5

Descrizione:

Calibro di profondità digitale, con 2 piedini fissi, 300 mm, 0,01 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67
  • Display: LCD, 11 mm
  • Alimentazione: Batteria a bottone CR2032
  • Uscite dati: TLC
  • Funzioni: Stand-by dopo 10 minuti; modalità ABS o DIFF; indicatore di batteria scarica
  • Autonomia: 12 ore
  • Unità: mm / in
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per i paesi/regioni:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 300
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 12
  • Uscita dati: TLC
  • Numero di ganci: 2

Norma:

ISO 13385-2:2019

Fornitura:

Batteria (1 volta); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello