Esecuzione:
Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
Dimensione A [mm]: 80
Dimensione B [mm]: 5
Dimensione C [mm]: 54
Dimensione D [mm]: 4
Dimensione E [mm]: 20
Descrizione:
Calibro da officina digitale, con superfici di misura per interni arrotondate e becchi per interni a punta, 250 mm
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inox
- Grado di protezione: IP67
- Display: LCD, 11 mm
- Alimentazione: Batteria a bottone CR2032
- Uscite dati: TLC
- Funzioni: Stand-by dopo 10 minuti; modalità ABS o DIFF; indicatore di batteria scarica
- Autonomia: 12 ore
- Unità: mm / in
- Caratteristiche: Vite di bloccaggio
- Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per i paesi/regioni:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Campo di misura [mm]: 0 ÷ 250
- Campo di misura [in]: 0 ÷ 10
- Uscita dati: TLC
Norma:
ISO 13385-1:2019
Fornitura:
Batteria (1 volta); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità