Calibro universale, 200 mm, 0,05, mm-in

Codice art.: 00530104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00530104
    EAN / GTIN 7630041106190
    Codice del produttore 00530104
    Numero-L 410340 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Errori massimi consentiti:
    L = lunghezza in mm
    Per risoluzione 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    Per risoluzione 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Dimensione A [mm]: 50
    Dimensione B [mm]: 23,5
    Dimensione C [mm]: 1,3 x 1,8
    Dimensione D [mm]: 3,5
    Dimensione E [mm]: 17

    Descrizione:

    Calibro universale a nonio, 200 mm, 0,05, mm-in

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
    • Unità: mm / in
    • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
    • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 200
    • Campo di misura [in]: 0 ÷ 8
    • Risoluzione [mm]: 0,05
    • Risoluzione [in]: 1/128
    • Asta di profondità: Quadrato
    • Autobloccante: Senza

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Fornitura:

    Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello