• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro a corsoio per la misurazione di scanalature, 26 ÷ 200 mm, 0,02, mm

Codice art.: 00510383
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00510383
EAN / GTIN 7630041105650
Codice del produttore 00510383
Numero-L L41140 486

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza delle ganasce in mm
Per risoluzione 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 3
Dimensione B [mm]: 7
Dimensione C [mm]: 60
Dimensione a [mm]: 16
Dimensione b [mm]: 3

Descrizione:

Calibro a nonio per gole interne, 26-200 mm, 0,02 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 26 ÷ 200
  • Risoluzione [mm]: 0,02

Norma:

Standard di fabbrica

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello