• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro di profondità a corsoio, con piastra di arresto rotante, 250 mm, 0,02, mm

Codice art.: 00510293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Codice articolo 00510293
EAN / GTIN 7630041148183
Codice del produttore 00510293
Numero-L L41140 62

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 8,5
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 12
Dimensione a [mm]: 5,3
Dimensione b [mm]: 2

Descrizione:

Calibro di profondità a nonio, con piedino girevole, 250 mm, 0,02 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 250
  • Risoluzione [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-2:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello