Calibro di profondità a corsoio, con piastra di arresto rotante, 150 mm, 0,05, mm

Codice art.: 00510292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
    Codice articolo 00510292
    EAN / GTIN 7630041148206
    Codice del produttore 00510292

    Descrizione

    Esecuzione:

    Errori massimi consentiti:
    L = lunghezza in mm
    Per risoluzione 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Per risoluzione 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Dimensione A [mm]: 150
    Dimensione B [mm]: 8,5
    Dimensione C [mm]: 4
    Dimensione D [mm]: 12
    Dimensione a [mm]: 5,3
    Dimensione b [mm]: 2

    Descrizione:

    Calibro di profondità a nonio, con piedino girevole, 150 mm, 0,05 mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inox temprato
    • Unità: mm
    • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
    • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 150
    • Risoluzione [mm]: 0,05

    Norma:

    ISO 13385-2:2019

    Fornitura:

    Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello