Esecuzione:
Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 100
Dimensione B [mm]: 6,5
Dimensione C [mm]: 3
Dimensione D [mm]: 8
Dimensione a [mm]: Ø1,5
Dimensione b [mm]: 8
Descrizione:
Calibro di profondità a nonio, con punta, 150 mm, 0,05 mm
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile temprato
- Unità: mm
- Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Con o senza punta in acciaio; Vite di bloccaggio
- Campo di misura [mm]: 0 ÷ 150
- Risoluzione [mm]: 0,05
- Punta in acciaio: Con
Norma:
ISO 13385-2:2019
Fornitura:
Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità